Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Buzzer PATROL Multicolor Mehrere Töne 48VDC 105dBA IP66 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369777
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23353638055
EAN/GTIN:
     4061131240655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
LED Buzzer, Typ=23353638055, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blitzfrequenz=1 Hz, Breite=163 mm, Gewicht=800 g, Höhe=215 mm, Länge=132 mm, Schallpegel=105 dBA, Tones=80, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Lampentyp=LED, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Linsenfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66, Signalart=Blinkend Durchgehend, Stromart=DC, Ton-Typ=Mehrere Töne, Konformität mit Normen=UL Listed EAC EN, Serien=PATROL
Weitere Suchbegriffe: summer 48v, alarm summer, summer pfannenberg, LED-Blitzschallgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 283,16*
€ 351,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,53*
€ 498,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,74*
€ 407,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.