Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Buzzer PATROL Multicolor Mehrere Töne 230VAC 105dBA IP66 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369773
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23353108055
EAN/GTIN:
     4061131245124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
LED Buzzer, Typ=23353108055, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=195 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blitzfrequenz=1 Hz, Breite=163 mm, Gewicht=980 g, Höhe=215 mm, Länge=132 mm, Schallpegel=105 dBA, Tones=80, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Lampentyp=LED, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Linsenfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66, Signalart=Blinkend Durchgehend, Stromart=AC, Ton-Typ=Mehrere Töne, Konformität mit Normen=UL Listed EAC EN, Serien=PATROL
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 230v, alarm summer, summer pfannenberg, LED-Blitzschallgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 306,32*
€ 377,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,17*
€ 507,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,16*
€ 448,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.