Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber DS 5-SIL 108dB Mehrtonsirene 24 VDC IP66 / IP67 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369760
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23106800603
EAN/GTIN:
     4061131141952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Schallgeber, Typ=23106800603, Breite=134 mm, Höhe=134 mm, Schallpegel=108 dB, Stromverbrauch=280 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=Aluminium, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IP67, Betriebsspannung=24 VDC, Serien=DS 5-SIL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 540,36*
€ 652,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 848,32*
€ 940,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,51*
€ 776,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,78*
€ 747,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,31*
€ 709,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,54*
€ 686,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,36*
€ 643,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.