| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30369759 Herst.-Nr.: 23106800155 EAN/GTIN: 4061131141853 |
| | |
|
| | |
| Schallgeber, Typ=23106800155, Breite=134 mm, Höhe=134 mm, Schallpegel=108 dB, Stromverbrauch=280 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=Aluminium, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IP67, Ton-Typ=Fallend ansteigender Ton Sirene Pulston Wobbelton Durchgehend Intermittierend Alternierend, Betriebsspannung=24 VDC, Serien=DS 5 3G/3D |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,03* | € 463,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 407,47* | € 463,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,70* | € 467,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 420,54* | € 477,82* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,97* | € 648,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|