Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte AC / DC 48V 540mA PY X IP66 Schraubklemme Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369741
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21551813000
EAN/GTIN:
     4061131131533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=21551813000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=540 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Rot, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Series=PY X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 283,90*
€ 348,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,08*
€ 371,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.