Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Bluetooth / Wi-Fi, 2.1 dBi / 5.5 dBi, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369583
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7488918022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
lte antenne
Mobilfunkantenne, Typ=7488918022, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Höhe=5 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=40 mm, Montageart=SMT, VSWR=4:1, Frequenzbandbereich=698 ... 960 MHz, 1710 ... 2690 MHz, Netzwerkanwendungen=Bluetooth Wi-Fi, Netzwerke/Technologie=4G LTE GSM, Verstärkung=2.1 dBi 5.5 dBi
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 5,51*
1 Tag
835
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 7,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.