Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30368608 Herst.-Nr.: 1049498 EAN/GTIN: 4055626650890 |
| | |
|
| | |
| DIN-Schienenadapter, Typ=1049498, Alternative (Alias)=PTFIX 1,5-NS35AD, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=10.9 mm, Länge=44.4 mm, Aufnahmeschaft=DIN-Schienenadapter, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=PTFIX-Verteilerblock, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,221* | € 0,371* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,23534* | € 0,39534* | | | | | 25 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,24426* | € 0,41426* | | | | | 27 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,42* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2798* | € 0,5588* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|