Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock Breite: 8 mm PTFIX 1,5-NS35AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auflagebock Breite: 8 mm PTFIX 1,5-NS35AD
Auflagebock Breite: 8 mm PTFIX 1,5-NS35AD
Artikel-Nr.:
     3517I-47654969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1049498
EAN/GTIN:
     4055626650890
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
KFZ Steckverbinder
Klemmen Auflagebock
phoenix contact hutschienenadapter

Auflagebock Breite: 8 mm PTFIX 1,5-NS35AD

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von zwei Reihen PTFIX 1,5-Verteilerblöcke, Länge: 44,4 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 10,9 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen auflagebock
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,221*
€ 0,361*
Lager 3517
30
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23534*
€ 0,38534*
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24426*
€ 0,40426*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2537*
€ 0,4237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,38534*
€ 0,45855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32534*
€ 0,38715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28534*
€ 0,33955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27534*
€ 0,32765
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23534*
€ 0,28005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 11,5602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.