| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30367543 Herst.-Nr.: KAA-4R4V-10S EAN/GTIN: 4711232760162 |
| | |
|
| | |
| 4-Kanal-LED-Aktuator/Dimmer, Typ=KAA-4R4V-10S, Breite=72 mm, Höhe=90 mm, Länge=57 mm, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serie=KNX |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Dimmer, KNX-Dimmer, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrierelais, LED-Dimmer, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, hutschienen schaltnetzteil mean well, eib dimmaktor, 4-Kanal-LED-Aktuator/Dimmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,13* | € 171,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,05* | € 171,08* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,96* | € 179,97* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 148,63* | € 185,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|