| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30360365 Herst.-Nr.: I7A24045A033V-0F1-R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=I7A24045A033V-0F1-R, Ausgangsspannung=18 V, Ausgangsstrom=45 A, Ausgänge=1, Breite=34 mm, Effizienz=98 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=25 mm, Länge=37 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=5000000 h, Nennleistung=750 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=25 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz, Serien=i7A, Zusätzliche Ausgänge=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,12* | € 89,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 70,56* | € 89,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,00* | € 95,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,96* | € 98,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,68* | € 101,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|