Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 36V 5V 12A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30360355
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXD60-24WS05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=PXD60-24WS05, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=5.5 V, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=4.5 V, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=12 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=51 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=10 mm, Länge=25 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=858200 h, Nennleistung=60 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Bauform=DIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz Überspannungsschutz, Serien=PXD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 113,53*
€ 142,12*
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 145,85*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 167,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.