Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAMUR-Trennverstärker, 1 Kanal, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351236
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RLN22-AA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
endress hauser trennverstärker
NAMUR-Trennverstärker, 1 Kanal, Typ=RLN22-AA1A, Ansprechdauer=40 ms, Anzahl Ausgangskanäle=1, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Grenzfrequenz=20 Hz, Querschnitt=2.5 mm², Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Relais, Montageart=DIN-Schienenmontage, Ausgangstyp Relais=2 A @ 250 VAC 2 A @ 30 VDC, Serien=RLN22
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, NAMUR-Trennverstärker, 1 Kanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,72*
€ 98,38*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 98,39*
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 99,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 108,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.