| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30351204 Herst.-Nr.: FTL31-AA4M2AAW5J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 100° C, Typ=FTL31-AA4M2AAW5J, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=112 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Stecker, M12, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65 IP67, Typ=Füllstandsschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,90* | € 204,57* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,26* | € 204,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,54* | € 214,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,85* | € 238,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|