Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Liquiphant FTL31 Grenzstand, Vibronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40312229
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4M2AAW5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter Liquiphant T 100°/T150° 10-30VDC kurz G3/4'', Grenzstand, Vibronik. Anwendung: Flüssigkeiten. Hochgenauer Schaltpunkt. Geeignet für enge Einbauverhältnisse. Anwendungssicherheit: unabhängig von Flüssigkeitseigenschaften.
Type FTL31-AA1...: 20-253 V AC/DC
Type FTL31-AA4...: 19-30 V DC
Type ...U...:  Ventilstecker ISO4400 M16
Type ...S...:  Kabel 5m
Type Endung ...AA...: Kompaktversion
Type Endung ...BA...: Kurzrohrversion
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, FTL31-AA4M2AAW5J, FTL31AA4M2AAW5J, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Füll, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,23*
€ 206,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 206,43*
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 215,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,53*
€ 239,64*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.