Buskoppler, Typ=1167192, Alternative (Alias)=AXL F BK EIP XC, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=45 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=126 mm, Tiefe=74 mm, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Geeignet für=Axioline F E/A-Stationen, Modulausführung=Kommunikationsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=EtherNet/IP Lokaler Axioline-F-Bus, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed IECEx ATEX, Serien=Axioline |