Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpanel 4.3" 480 x 272 IP66 USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30347950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1060549
EAN/GTIN:
     4055626711386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touchpanel, Typ=1060549, Alternative (Alias)=BWP 2043W, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Bildschirmgrösse=4.3 ", Helligkeit=400 cd/m², Interner Speicher=4 GB, Leistungsaufnahme=5.3 W, Prozessorfrequenz=454 MHz, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Farbe MMS=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=i.MX6DualLite, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=480 x 272, Serien=BWP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471410000
Weitere Suchbegriffe: Touchpanel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,32*
€ 309,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 282,58*
€ 315,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,47*
€ 346,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,99*
€ 349,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 325,66*
€ 361,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,27*
€ 373,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1757022
ab € 0,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.