Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop MXO4 MSO 4x 350MHz 2.5GSPS USB 3.0 / USB 2.0 / LAN / HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30331117
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     MXO44-243
EAN/GTIN:
     4250138110607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Oszilloskop, Typ=MXO44-243, Abtastrate=2.5 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=1 ns, Auflösung vertikal=12 bit, Bandbreite=350 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=16, Eingangsimpedanz=50 Ω, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=500 μV/div, Anzeigedisplay=Touchscreen, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Amplitude High Low Maximum Minimum Peak-to-peak Mean RMS Sigma Positive Overshoot Negative Overshoot Area Rise / Fall time Positive / Negative Pulse Width Period Frequency Cycle Phase Burst Width Pulse Edge Positive / Negative Switching, Schnittstellentyp=USB 3.0 USB 2.0 LAN HDMI, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Flanke Glitch Breite Runt Window Zeit abgelaufen Intervall Anstiegsrate Einrichtung & Halten Muster/Zustand Sequenz Serieller Bus, Oszilloskoptyp=MSO, Serien=MXO4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 10.939,31*
€ 11.041,51*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 11.097,08*
€ 11.198,26*
Frei Haus
ab € 11.533,03*
€ 11.985,63*
€ 5,90*
ab € 12.701,52*
€ 12.791,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.198,26*
€ 13.325,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.130,26*
€ 13.245,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.097,08*
€ 13.205,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
MXO4-Z1
ab € 79,74*
Zubehör
Rohde + Schwarz
MXO4-Z3
ab € 299,06*
Zubehör
Rohde + Schwarz
MXO4-Z4
ab € 1.575,95*
Zubehör
Rohde + Schwarz
ZZA-MXO4
ab € 404,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.