Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326087 Herst.-Nr.: K-KJ55MCD40E EAN/GTIN: 5410853063933 |
| |
|
| | |
| Smart Akkuladegerät, Typ=K-KJ55MCD40E, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=1 bis 4x Zellen AA AAA, Serien=BQCC55 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, universalladegerät, universalladegerät panasonic, Smart Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,48* | € 31,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 23,71* | € 31,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,14* | € 32,22* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 31,11875* | € 34,23875* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,25* | € 41,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|