| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326086 Herst.-Nr.: K-KJ55HCD40E EAN/GTIN: 5410853063919 |
| |
|
| | |
| Smart Akkuladegerät, Typ=K-KJ55HCD40E, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=1 bis 4x Zellen AA AAA, Serien=BQCC55 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, universalladegerät panasonic, universalladegerät, vorgeladene akkus aa, Smart Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,52* | € 34,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,44* | € 36,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 28,59* | € 36,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,72* | € 36,95* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,63* | € 47,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|