Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326084 Herst.-Nr.: K-KJ51MCD04E EAN/GTIN: 5410853063902 |
| |
|
| | |
| Basic Akkuladegerät, Typ=K-KJ51MCD04E, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=2/4x AA 2/4x AAA, Serien=BQCC51 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 800mah, aa akku ladegerät, aa akku ladegerät panasonic, Basic Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,71* | € 23,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,72* | € 23,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,76* | € 23,87* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 20,5675* | € 23,8975* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,69* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|