Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X926382 Herst.-Nr.: 52051E04 EAN/GTIN: 5410853063902 |
| |
|
| | |
| Das schonende Laden mit Schwachstrom garantiert eine lange Lebensdauer der eneloop Akkus. Zwei LEDs informieren Sie über den Ladezustand der Akkus. Platzsparend Bauweise als Steckerladegerät. eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Eine der wichtigsten Anforderungen eines Akkus ist die Lebensdauer, das heißt die Anzahl der Ladungs- / Entladungszyklen, die ein Akku aushalten kann ohne das er an Leistung verliert. Eindeutig ist der größte Vorteil der eneloop, dass sie bis zu 2100-mal wiederaufgeladen und anschließend recycelt werden kann. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend. Features: Inkl. 4 eneloop Micro-Akkus 800 mAh Für 2 - 4 Mignon- oder Micro-Akkus Sicherheits-Timer und Temperatur-Abschaltung Lieferumfang: Steckerladegerät · 4 eneloop Micro-Akkus · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 77 mm | Höhe: | 118 mm | Breite: | 75 mm | Passend für Akkugröße: | Micro (AAA) + Mignon (AA) | Passender Akku: | NiMH | Gewicht: | 146.4 g | Ladekanäle/ -schächte: | 4 | Akkus im Lieferumfang: | inkl. Akkus | Ladestrom Mignon: | 200 mA | Mignon: | 4 | Micro: | 4 | Ladestrom Micro: | 80 mA | Max. Ladestrom pro Schacht: | 250 mA | Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: | 520 Min. | Betriebsspannung: | 100 - 240 V | Ladegeräte-Besonderheiten: | Temperaturüberwachung + Timer-Abschaltung | Produkt-Art: | Steckerladergerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 800mah, aa akku ladegerät, aa akku ladegerät panasonic, Panasonic, Basic BQ-CC51 + 4x eneloop AAA, eneloop, eneloop Akkus |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,58* | € 22,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,66* | € 22,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,81* | € 23,07* | | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 20,5575* | € 24,0075* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,83* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|