Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326083 Herst.-Nr.: K-KJ50MCD20E EAN/GTIN: 5410853063872 |
| |
|
| | |
| Compact Akkuladegerät, Typ=K-KJ50MCD20E, Ausgangsspannung=1.2 V, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA, Serien=BQCC50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, universalladegerät panasonic, universalladegerät, vorgeladene akkus aa, Compact Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,16* | € 20,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,20* | € 20,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,45* | € 21,78* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,42* | € 21,86* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,17* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|