Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326043 Herst.-Nr.: BQ-CC15E/1B EAN/GTIN: 5025232672141 |
| |
|
| | |
| Universal-Akkuladegerät, Typ=BQ-CC15E/1B, Ausgangsspannung=9.8 V, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA C D, Serien=BQCC15 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät panasonic, universalladegerät, ladegerät nimh mignon, Universal-Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,02* | € 33,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 24,31* | € 33,58* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 34,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,09* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|