Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 200V, 4.6A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321646
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMCJ200A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=247 V, Durchbruchspannung min.=224 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=324 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=200 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=4.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3917*
€ 0,7883*
1 Tag
11775
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,886*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7883*
€ 0,93808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7223*
€ 0,85954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4617*
€ 0,54942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ188A-E3/57T
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.