Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 18V, 51.4A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321645
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ18CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ18CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=22.1 V, Durchbruchspannung min.=20 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=29.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=18 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=51.4 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 115
2899
5
€ 5,95*
ab € 0,3785*
€ 0,7656*
1 Tag
2090
1
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,837*
1
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 1,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7656*
€ 0,91106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6992*
€ 0,83205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5485*
€ 0,65272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4785*
€ 0,56942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ18CA-E3/57T
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.