Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 8.5V, 41.7A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321620
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.5CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ8.5CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=10.4 V, Durchbruchspannung min.=9.44 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=14.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=8.5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=20 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=41.7 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,122*
3
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,3757*
1 Tag
1110
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,492*
Lager 115
2200
5
€ 5,95*
ab € 0,385*
€ 0,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.