Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 8.5V, 41.7A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321619
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ8.5A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=10.4 V, Durchbruchspannung min.=9.44 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=14.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=8.5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=20 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=41.7 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,124*
3
€ 5,90*
ab € 0,0741*
€ 0,3998*
1 Tag
2429
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,575*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3334*
€ 0,7011*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7011*
€ 0,83431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ78A-E3/52
ab € 0,126*
Ähnlich
Vishay
SMBJ85A-E3/52
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.