Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 58V, 6.5A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321614
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ58CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ58CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=71.2 V, Durchbruchspannung min.=64.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=93.6 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=58 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=6.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,159*
1 Tag
3345
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,399*
3
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,442*
Lager 115
2978
5
€ 5,95*
ab € 0,2486*
€ 0,4819*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ58CA-E3/52
ab € 0,14*
Ähnlich
Vishay
SMBJ60CA-E3/52
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.