Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 26V, 14.3A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321602
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ26CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ26CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=31.9 V, Durchbruchspannung min.=28.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=42.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=26 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=14.3 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,17*
3
€ 5,90*
ab € 0,0691*
€ 0,3872*
Lager 115
2990
5
€ 5,95*
ab € 0,2649*
€ 0,6006*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5017*
€ 0,59702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4249*
€ 0,50563
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3449*
€ 0,41043
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ24CA-E3/52
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.