Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 15V, 24.6A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321593
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ15A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=18.5 V, Durchbruchspannung min.=16.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=24.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=15 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=24.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
1 Tag
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,159*
3
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,4016*
Lager 115
2759
5
€ 5,95*
ab € 0,2714*
€ 0,5219*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.