Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 12V, 30.2A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321592
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ12CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=14.7 V, Durchbruchspannung min.=13.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=19.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=12 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=30.2 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,101*
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,168*
3
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,3864*
Lager 115
2250
5
€ 5,95*
ab € 0,7428*
€ 2,0882*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,0882*
€ 2,48496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4397*
€ 1,71324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1028*
€ 1,31233
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,9428*
€ 1,12193
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9228*
€ 1,09813
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8128*
€ 0,96723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,7428*
€ 0,88393
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,441* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.