Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 451V, 900mA, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321570
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA530A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA530A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=556.5 V, Durchbruchspannung min.=503.5 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=725 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=451 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=3.3 W, Spitzenimpulsstrom=900 mA, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
3
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,413*
Lager 115
5000
5
€ 5,95*
ab € 0,3303*
€ 0,6381*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6381*
€ 0,75934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4803*
€ 0,57156
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4103*
€ 0,48826
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.