Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 18.8V, 49.7A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321434
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMC22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5SMC22A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=23 V, Durchbruchspannung min.=20.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=30.6 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=18.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=49.7 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5SMC
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3843*
€ 0,7701*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7045*
€ 0,83836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5543*
€ 0,65962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5343*
€ 0,63582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.