Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, Klinkenstecker 6.35 mm - XLR 3-Pin Socket, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316855
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK223PSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Audiokabel, Typ=TK223PSF, Länge=3 m, Audiotyp=Mono, Material d. Beschichtung=Gold, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=XLR 3-Pin Socket, Serien=Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
184 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
184 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.