Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 120uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316798
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749050018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749050018, Anschlüsse=1, Breite=10.9 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=6.6 mm, Induktivität=120 µH, Länge=15.1 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.