Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 200uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316795
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749050010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749050010A, Anschlüsse=1, Breite=11.5 mm, Durchgangsverlust=-2.5 dB, Höhe=6.6 mm, Induktivität=200 µH, Länge=13.7 mm, Temperatur, max.=70 °C, Temperaturbereich min.=0 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 12,73*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,86*
€ 13,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.