| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30316407 Herst.-Nr.: 82-6151.1A24.B006 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leuchtdruckschalter, Typ=82-6151.1A24.B006, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=33.5 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 VDC, Anschlussart=Lötanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Farbe Beleuchtung=Blau, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,27* | € 38,81* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,24* | € 40,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 24,81* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|