| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30316323 Herst.-Nr.: 82-5152.2000.B001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckschalter, Typ=82-5152.2000.B001, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Pole=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Ein/Aus-Symbol, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed CB CCC, Serien=82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,77* | € 27,78* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 16,63* | € 28,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,12* | € 30,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|