Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Rastend 1 Wechsler LED Rot / Grün Kreis Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316303
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5152.1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Leuchtdruckschalter, Typ=82-5152.1113, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Länge=33.5 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 VDC, Anschlussart=Lötanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot Grün, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 25,76*
1
€ 8,95*
ab € 14,74*
€ 25,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 31,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.