Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Rastend 1 Wechsler LED Grün Kreis Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316226
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4152.2133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 16 mm
Leuchtdruckschalter, Typ=82-4152.2133, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Länge=37.5 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Leuchtdruckschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,20*
€ 24,70*
5
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 24,73*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 14,46*
€ 25,24*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,77*
€ 29,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.