Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, elektronisch, E, 4A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30310633
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     903026
EAN/GTIN:
     4046356328029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Reihenklemmen
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter, elektronisch, Typ=903026, Alternative (Alias)=EC-E1 4A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=1.2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=83 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=4 A, Tiefe=80 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=E, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serien=EC-E1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, geräteschutzschalter 4a, Leitungsschutzschalter, elektronisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 37,99*
€ 45,14*
1
€ 5,46*
ab € 37,17*
€ 48,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,42*
€ 49,05*
1
€ 3,90*
ab € 37,97*
€ 49,90*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 81,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 13,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7791*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,98785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,4235*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,6064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,4016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,424*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,379*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.