Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30310631
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     712275
EAN/GTIN:
     4017918848392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
phoenix contact schutzschalter ther...
Thermischer Geräteschutzschalter, Typ=712275, Alternative (Alias)=TCP 6A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=6 A, IP-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
8 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter, Thermischer Geräteschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 10,64*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 10,71*
1
€ 5,46*
ab € 8,92*
€ 12,52*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 12,53*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.