Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 91.5%, 24V, 5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309481
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320144
EAN/GTIN:
     4046356482257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=2320144, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32 mm, Effizienz=91.5 %, Eingangsspannung, max.=60 V, Eingangsspannung, min.=30 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=995000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=25 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=48 VDC, Konformität mit Normen=EN VDE, Serie=QUINT-PS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,77*
€ 184,02*
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 193,21*
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 201,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 183,19*
€ 206,32*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 270,02*
€ 300,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2866682
ab € 258,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2866679
ab € 192,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2800844
ab € 23,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.