Frequenzumrichter, Typ=ATV320U40N4B, Ausgangsfrequenz max.=599 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.1 Hz, Betriebsspannung, max.=500 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=140 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=184 mm, Input Phases=3, Nennleistung=4 kW, Nennstrom=17.5 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=16 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=158 mm, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Relais Transistor, Montageart=Wandmontage, Schnittstellentyp=CANOpen MODBUS, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=5 A @ 250 VAC, Serien=Altivar 320 |