Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 25V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd 10 nf
Keramikkondensator, Typ=885012207066, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0292*
1 Tag
226
10
€ 14,99*
ab € 0,0192*
€ 0,0578*
Lager 115
3375
25
€ 5,95*
ab € 0,0532*
€ 0,1445*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.