Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813928
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.8mm
Serie = WCAP-CSGP
Entstörklasse = Class II°C

Mehrschichtiger Keramik-SMD-Kondensator Empfohlenes Löten: Reflow, für 0603 und 0805 ist auch Schwall-Lötverfahren erlaubt Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Keramische Eigenschaften: Klasse I – NP0, Klasse II – X7R, X5R Hochleistungskeramik Hohe Kapazitätsstabilität Minimale Alterung Anschluss: Cu/Ni/Sn
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
WCAP-CSGP
Entstörklasse:
Class II°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1813928, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012207066, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0297*
1 Tag
195
10
€ 14,99*
ab € 0,0192*
€ 0,0605*
1 Tag
3375
25
€ 5,95*
ab € 0,0534*
€ 0,1447*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.