Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Tastend 1 Schliesser + 1 Öffner 240 V LED Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302538
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW35M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Leuchtdruckschalter, Typ=XB4BW35M5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=101 mm, Pole=2, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Drucktaster, Farbe Beleuchtung=Weiss, Farbe des Schalters=Orange, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Metall, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K IK06, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 V, Kontaktstrom=3 A, Serien=Harmony XB4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
88 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,26*
€ 5,00*
ab € 21,73*
€ 29,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,99*
€ 30,60*
€ 3,90*
ab € 24,74*
€ 33,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 52,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.