Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke PNP 35V IP67 OGWSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302420
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     OGWSD 70 P3K-TSSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
rahmen lichtschranke
Rahmenlichtschranke, Typ=OGWSD 70 P3K-TSSL, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=20 mm, Höhe=123 mm, Länge=110 mm, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, Schutzart=IP67, Sensorart=Lichtschranke, Serien=OGWSD
Weitere Suchbegriffe: Rahmenlichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,87*
€ 1.242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,00*
€ 1.209,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 947,01*
€ 1.126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,03*
€ 1.099,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,49*
€ 1.070,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,51*
€ 1.028,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.