Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flash-Speicher, 1MB, Parallel, PLCC-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302147
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39SF010A-70-4C-NHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
microchip eeprom
Flash-Speicher, Typ=SST39SF010A-70-4C-NHE, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=11.5 mm, Chip-Erase-Zeit=70 ms, Höhe=2.8 mm, Länge=14 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Seitengrösse=-999, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=25 mA, Zugriffszeit=70 ns, Art der Zeiteinstellung=Asynchron, Bauform=PLCC, Blockanordnung=Symmetrisch, Montageart=SMT, Organisation=128 k x 8 Bit, Programmierzeit=20 µs/Byte, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: eeprom, Flash-Speicher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,41*
Lager 115
439
5
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,04*
1 Tag
509
1
€ 14,99*
ab € 1,98*
€ 4,04*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,43*
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
SST39SF010A-70-4I-NHE
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.