Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST39 Flash-Speicher 1MB, 128K x 8 bit, Parallel, 70ns, PLCC, 32-Pin, 4,5 V bis 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459062
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39SF010A-70-4C-NHE
EAN/GTIN:
     5059040156920
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
microchip eeprom
Speicher Größe = 1MB
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Organisation = 128K x 8 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 14.05mm
Höhe = 2.84mm
Breite = 11.51mm
Abmessungen = 14.05 x 11.51 x 2.84mm
Anzahl der Wörter = 128K

SST39SF010A/ 020A/040 SuperFlash® Speicher, parallel. Bei der SST39SF010A/ 020A/040 Gerätefamilie von Microchip handelt es sich um parallele Mehrzweck-SuperFlash®-Speicher ICs. Merkmale. Lese- und -Schreibvorgänge von 4,5–5,5 V Lebensdauer - 100000 Schaltspiele (typisch) Niedriger Energieverbrauch – Wirkstrom 10 mA, Standby-Strom 30 μA (typische Werte bei 14 MHz) Funktion zum Löschen von Sektoren - einheitliche 4 KByte Sektoren Lesezugriffszeit – 55 bis 70 ns Sektorlöschzeit 18 ms Chip-Löschzeit: 70 ms (typisch) Byte-Programmzeit - 14 μs (typisch) Chip-Überschreibungszeit - SST39SF010A 2 Sekunden, SST39SF020A 4 Sekunden, SST39SF040 8 Sekunden (typische Werte) Übernommene Adressen und Daten Automatische Schreibzeit – interne VPP-Generierung Erkennung des Schreibvorgangsende - Toggle-Bit - Datenabfrage Kompatibel mit TTL E/A JEDEC-Standard- Flash-EEPROM-Anschlussdichten und Befehlssätze
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MB
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Organisation:
128K x 8 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
14.05mm
Höhe:
2.84mm
Breite:
11.51mm
Abmessungen:
14.05 x 11.51 x 2.84mm
Anzahl der Wörter:
128K
Weitere Suchbegriffe: eeprom, 1459062, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST39SF010A704CNHE, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.